NIEDAX - Hammerfuß-Bügelschelle, für Kabel-Ø 12-14 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 070305
Spannbereich - 12 .. 14 mm
Max. Anzahl der Kabel - 2
Werkstoff der Schelle - Aluminium
Werkstoff der Schraube - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339070305
Sonepar Artikelnummer
120558066
Hersteller Artikelnummer
070305
Hersteller Typ
B 14/2 AL
Hersteller Artikel Nr.:
070305
Spannbereich:
12 .. 14 mm
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schelle:
Aluminium
Werkstoff der Schraube:
Aluminium
Montageart:
Profilschiene
Werkstoffgüte der Schelle:
sonstige
Oberflächenschutz Schelle:
sonstige
Werkstoff der Wanne:
Aluminium
Werkstoffgüte der Wanne:
sonstige
Oberflächenschutz Wanne:
unbehandelt
Werkstoffgüte der Schraube:
sonstige
Oberflächenschutz Schraube:
sonstige
Mit Gegenwanne:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.015 kg


