NIEDAX - Hammerfuß-Bügelschelle, für Kabel-Ø 14-16 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 050901
Spannbereich - 14 .. 16 mm
Max. Anzahl der Kabel - 3
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339050901
Sonepar Artikelnummer
120558071
Hersteller Artikelnummer
050901
Hersteller Typ
B 16/3
Hersteller Artikel Nr.:
050901
Spannbereich:
14 .. 16 mm
Max. Anzahl der Kabel:
3
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
Profilschiene
Werkstoffgüte der Schelle:
sonstige
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Wanne:
Stahl
Werkstoffgüte der Wanne:
sonstige
Oberflächenschutz Wanne:
feuerverzinkt
Werkstoffgüte der Schraube:
sonstige
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Mit Gegenwanne:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.051 kg


