NIEDAX - Hammerfuß-Bügelschelle, für Kabel-Ø 14-18 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 082001
Spannbereich - 12 .. 18 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl
Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339082001
Sonepar Artikelnummer
120558074
Hersteller Artikelnummer
082001
Hersteller Typ
B 18 E3
Hersteller Artikel Nr.:
082001
Spannbereich:
12 .. 18 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
rostfreier Stahl
Werkstoff der Schraube:
rostfreier Stahl
Montageart:
Profilschiene
Werkstoffgüte der Schelle:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz Schelle:
sonstige
Werkstoff der Wanne:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte der Wanne:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz Wanne:
sonstige
Werkstoffgüte der Schraube:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz Schraube:
sonstige
Mit Gegenwanne:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.028 kg


