Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Hammerkopfschraube M10, verzahnt, 34,5x20 mm, L=60 mm

NIEDAX
kopierenkopieren
NIEDAX - Hammerkopfschraube M10, verzahnt, 34,5x20 mm, L=60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 176762

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Länge - 60 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339176762

Sonepar Artikelnummer

121412779

Hersteller Artikelnummer

176762

Hersteller Typ

HMZ M10/60 F

Hersteller Artikel Nr.:

176762

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Länge:

60 mm

Kopfbreite:

34.5 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Montageschiene:

Ja

Mit Mutter:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

73181595

Gewicht:

0.093 kg

Hammerkopfschraube, mit Verzahnung, einschließlich Sechskantmutter und Unterlegscheibe nach DIN EN ISO 7093-1, an jeder Stelle im Profil einsetzbar. Verwendung für : Ankerschienen 2996Z, 2997Z mit 22 mm Schlitzweite Wandausleger STRUT HKC 96Z/..., Hängestiel und Wandausleger STRUT HKC 96ZD/.. Abmessungen (ca. Maße) Kopflänge : 34,5 mm Kopfbreite : 19,5 mm Kopfhöhe : 9 mm Gewinde : M 10 Länge L : 60 mm Festigkeitsklasse : 4.6 Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461