NIEDAX - Hängestiel, 132x513 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 815647
Länge - 513 mm
Profilbreite - 57 mm
Profilhöhe - 132 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339815647
Sonepar Artikelnummer
120564933
Hersteller Artikelnummer
815647
Hersteller Typ
TKS 450 F
Hersteller Artikel Nr.:
815647
Länge:
513 mm
Profilbreite:
57 mm
Profilhöhe:
132 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ausführung:
C-Profil doppelseitig
Tragfähigkeit:
1.5 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Gewicht:
0.83204 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.832 kg


