NIEDAX - Hängestiel, 132x563 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 329342
Länge - 563 mm
Profilbreite - 57 mm
Profilhöhe - 132 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339329342
Sonepar Artikelnummer
120564934
Hersteller Artikelnummer
329342
Hersteller Typ
TKS 500 E3
Hersteller Artikel Nr.:
329342
Länge:
563 mm
Profilbreite:
57 mm
Profilhöhe:
132 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung:
I-Profil
Tragfähigkeit:
1.5 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Gewicht:
0.8427 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.843 kg


