NIEDAX - Hängestiel, 132x563 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 815661
Länge - 563 mm
Profilbreite - 57 mm
Profilhöhe - 132 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339815661
Sonepar Artikelnummer
120564935
Hersteller Artikelnummer
815661
Hersteller Typ
TKS 500 F
Hersteller Artikel Nr.:
815661
Länge:
563 mm
Profilbreite:
57 mm
Profilhöhe:
132 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ausführung:
C-Profil doppelseitig
Tragfähigkeit:
1.5 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Gewicht:
0.90081 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.901 kg


