NIEDAX - Hängestiel, 132x663 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184804
Länge - 663 mm
Profilbreite - 57 mm
Profilhöhe - 132 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339184804
Sonepar Artikelnummer
120383975
Hersteller Artikelnummer
184804
Hersteller Typ
TKS 600
Hersteller Artikel Nr.:
184804
Länge:
663 mm
Profilbreite:
57 mm
Profilhöhe:
132 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Ausführung:
I-Profil
Tragfähigkeit:
1.5 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Gewicht:
0.9439 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.940 kg


