NIEDAX - Hängestiel, 132x763 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184828
Länge - 763 mm
Profilbreite - 57 mm
Profilhöhe - 132 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339184828
Sonepar Artikelnummer
120564938
Hersteller Artikelnummer
184828
Hersteller Typ
TKS 700
Hersteller Artikel Nr.:
184828
Länge:
763 mm
Profilbreite:
57 mm
Profilhöhe:
132 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Ausführung:
I-Profil
Tragfähigkeit:
1.5 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Gewicht:
1.0688 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.069 kg


