NIEDAX - Hängestiel, 132x863 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184842
Länge - 863 mm
Profilbreite - 57 mm
Profilhöhe - 132 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339184842
Sonepar Artikelnummer
120564939
Hersteller Artikelnummer
184842
Hersteller Typ
TKS 800
Hersteller Artikel Nr.:
184842
Länge:
863 mm
Profilbreite:
57 mm
Profilhöhe:
132 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Ausführung:
I-Profil
Tragfähigkeit:
1.5 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Gewicht:
1.1938 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.194 kg


