NIEDAX - Hängestiel 3-seitig gelocht U-Profil 50x50mm Länge=1500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 858941
Länge - 1505 mm
Profilbreite - 50 mm
Profilhöhe - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339858941
Sonepar Artikelnummer
120395526
Hersteller Artikelnummer
858941
Hersteller Typ
HU 5050/1500
Hersteller Artikel Nr.:
858941
Länge:
1505 mm
Profilbreite:
50 mm
Profilhöhe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Ausführung:
U-Profil
Tragfähigkeit:
4 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Gewicht:
4.08958 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
4.090 kg


