NIEDAX - Hängestiel-Distanzprofil für Profil U 4530 inkl. Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 165445
Werkstoff - rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - Ja
Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339165445
Sonepar Artikelnummer
120983888
Hersteller Artikelnummer
165445
Hersteller Typ
HDS 45.30 E3
Hersteller Artikel Nr.:
165445
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Ja
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.133 kg


