NIEDAX - Hängestiel-Distanzprofil für Profil U 5050

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 931705
Werkstoff - Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - Nein
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013339931705
Sonepar Artikelnummer
120383758
Hersteller Artikelnummer
931705
Hersteller Typ
HDS 50.50 F
Hersteller Artikel Nr.:
931705
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.165 kg


