Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Hängestiel-Distanzprofil für Profil U 5050

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 962266

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - Ja

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339962266

Sonepar Artikelnummer

120560715

Hersteller Artikelnummer

962266

Hersteller Typ

HDS 50.50 E5

Hersteller Artikel Nr.:

962266

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Ja

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

Edelstahl

Einsatztemperatur:

-20 .. 120 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.164 kg

Hängestiel-Distanzprofil, für die Auslegermontage an Hängestiel oder Profil sowie zur Kopfplattenmontage am Profil, um die Verformung des Hängestielprofils bei der Montage von Ausleger zu verhindern, ist aus statischen Gründen das Hängestiel-Distanzprofil mit Sechskantschraube zu berücksichtigen, bei einer einseitigen Befestigung des Auslegers am Hängestielprofil ist bevorzugt die geschlossene Seite des Auslegers fluchtend mit dem Profilsteg des Hängestiels anzubringen, einschließlich anteilmäßigem Befestigungszubehör SKM 10X90 E4, Werkstoff Nr. 1.4404, AISI 316L und zwei Karosseriescheiben UGM 10 E5, Werkstoff Nr. 1.4571, AISI 316Ti. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! VDE zertifiziert! Verwendung für : Profil U 5050/.. E5L Hängestiel HU 5050/.. E5 Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571, AISI 316Ti