NIEDAX - Hängestiel-Distanzprofil für Profil U 5050

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 951833
Werkstoff - rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - Ja
Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339951833
Sonepar Artikelnummer
121412777
Hersteller Artikelnummer
951833
Hersteller Typ
HDS 50.50 E3
Hersteller Artikel Nr.:
951833
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Ja
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.161 kg


