NIEDAX - Hängestiel-Distanzprofil für Profil U 6040

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 931729
Werkstoff - Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - Nein
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339931729
Sonepar Artikelnummer
120400606
Hersteller Artikelnummer
931729
Hersteller Typ
HDS 60.40 F
Hersteller Artikel Nr.:
931729
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.186 kg


