NIEDAX - Hängestiel-Distanzprofil für Profil U 6040

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 931743
Werkstoff - rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - Ja
Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339931743
Sonepar Artikelnummer
120560716
Hersteller Artikelnummer
931743
Hersteller Typ
HDS 60.40 E3
Hersteller Artikel Nr.:
931743
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Ja
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.172 kg


