NIEDAX - Hängestiel, Doppel-U-Profil, 50x22x200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 727810
Länge - 205 mm
Profilbreite - 50 mm
Profilhöhe - 50 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339727810
Sonepar Artikelnummer
120560719
Hersteller Artikelnummer
727810
Hersteller Typ
HDUF 50/200 E5
Hersteller Artikel Nr.:
727810
Länge:
205 mm
Profilbreite:
50 mm
Profilhöhe:
50 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Ausführung:
U-Profil doppelseitig
Tragfähigkeit:
4 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Gewicht:
0.9032 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.903 kg


