NIEDAX - Hängestiel, Doppel-U-Profil, 50X22x400 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 327904
Länge - 405 mm
Profilbreite - 50 mm
Profilhöhe - 50 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339327904
Sonepar Artikelnummer
120560722
Hersteller Artikelnummer
327904
Hersteller Typ
HDUF 50/400 E3
Hersteller Artikel Nr.:
327904
Länge:
405 mm
Profilbreite:
50 mm
Profilhöhe:
50 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Ausführung:
U-Profil doppelseitig
Tragfähigkeit:
4 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Gewicht:
1.399 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.399 kg


