NIEDAX - Hängestiel, Doppel-U-Profil, 50X22x500 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 328000
Länge - 505 mm
Profilbreite - 50 mm
Profilhöhe - 50 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339328000
Sonepar Artikelnummer
120560724
Hersteller Artikelnummer
328000
Hersteller Typ
HDUF 50/500 E3
Hersteller Artikel Nr.:
328000
Länge:
505 mm
Profilbreite:
50 mm
Profilhöhe:
50 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Ausführung:
U-Profil doppelseitig
Tragfähigkeit:
4 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Gewicht:
1.6514 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.651 kg


