NIEDAX - Hängestiel, Doppel-U-Profil, 50x22x500 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 727841
Länge - 505 mm
Profilbreite - 50 mm
Profilhöhe - 50 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339727841
Sonepar Artikelnummer
120560725
Hersteller Artikelnummer
727841
Hersteller Typ
HDUF 50/500 E5
Hersteller Artikel Nr.:
727841
Länge:
505 mm
Profilbreite:
50 mm
Profilhöhe:
50 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Ausführung:
U-Profil doppelseitig
Tragfähigkeit:
4 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Gewicht:
1.6682 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.668 kg


