NIEDAX - Hängestiel, Doppel-U-Profil, 50X22x600 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 328024
Länge - 605 mm
Profilbreite - 50 mm
Profilhöhe - 50 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339328024
Sonepar Artikelnummer
120560726
Hersteller Artikelnummer
328024
Hersteller Typ
HDUF 50/600 E3
Hersteller Artikel Nr.:
328024
Länge:
605 mm
Profilbreite:
50 mm
Profilhöhe:
50 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Ausführung:
U-Profil doppelseitig
Tragfähigkeit:
4 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Gewicht:
1.9039 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.904 kg


