NIEDAX - Hängestiel, Doppel-U-Profil, 50x22x900 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 173501
Länge - 905 mm
Profilbreite - 49 mm
Profilhöhe - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339173501
Sonepar Artikelnummer
120383773
Hersteller Artikelnummer
173501
Hersteller Typ
HDUF 50/900
Hersteller Artikel Nr.:
173501
Länge:
905 mm
Profilbreite:
49 mm
Profilhöhe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Ausführung:
U-Profil doppelseitig
Tragfähigkeit:
4 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Gewicht:
2.90873 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.909 kg


