NIEDAX - Hängestiel, I-Profil, 80x1900 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180103
Länge - 1906 mm
Profilbreite - 42 mm
Profilhöhe - 80 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339180103
Sonepar Artikelnummer
120409752
Hersteller Artikelnummer
180103
Hersteller Typ
HI 80/1900
Hersteller Artikel Nr.:
180103
Länge:
1906 mm
Profilbreite:
42 mm
Profilhöhe:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Ausführung:
I-Profil
Tragfähigkeit:
10 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Gewicht:
12.5574 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
12.548 kg


