NIEDAX - Hängestiel, U-Profil, 43,5x29,5x255 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 164837
Länge - 255 mm
Profilbreite - 30 mm
Profilhöhe - 45 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339164837
Sonepar Artikelnummer
120983901
Hersteller Artikelnummer
164837
Hersteller Typ
HU 4530/250 FL
Hersteller Artikel Nr.:
164837
Länge:
255 mm
Profilbreite:
30 mm
Profilhöhe:
45 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Ausführung:
U-Profil
Tragfähigkeit:
2 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Gewicht:
0.56199 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.562 kg


