NIEDAX - Hängestiel, U-Profil, 43,5x29,5x505 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 165063
Länge - 501 mm
Profilbreite - 30 mm
Profilhöhe - 45 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339165063
Sonepar Artikelnummer
120983909
Hersteller Artikelnummer
165063
Hersteller Typ
HU 4530/500 E5L
Hersteller Artikel Nr.:
165063
Länge:
501 mm
Profilbreite:
30 mm
Profilhöhe:
45 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Ausführung:
U-Profil
Tragfähigkeit:
2 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Gewicht:
0.8232 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.830 kg


