NIEDAX - Hängestiel, U-Profil, 43,5x29,5x605 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 164981
Länge - 601 mm
Profilbreite - 30 mm
Profilhöhe - 45 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339164981
Sonepar Artikelnummer
120983911
Hersteller Artikelnummer
164981
Hersteller Typ
HU 4530/600 E3L
Hersteller Artikel Nr.:
164981
Länge:
601 mm
Profilbreite:
30 mm
Profilhöhe:
45 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Ausführung:
U-Profil
Tragfähigkeit:
2 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Gewicht:
0.9377 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.944 kg


