NIEDAX - Hängestiel, U-Profil, 43,5x29,5x805 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 164899
Länge - 805 mm
Profilbreite - 30 mm
Profilhöhe - 45 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339164899
Sonepar Artikelnummer
120983917
Hersteller Artikelnummer
164899
Hersteller Typ
HU 4530/800 FL
Hersteller Artikel Nr.:
164899
Länge:
805 mm
Profilbreite:
30 mm
Profilhöhe:
45 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Ausführung:
U-Profil
Tragfähigkeit:
2 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Gewicht:
1.29987 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.300 kg


