NIEDAX - Hängestiel U-Profil 50x22mm Länge=1100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 169702
Länge - 1105 mm
Profilbreite - 22 mm
Profilhöhe - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339169702
Sonepar Artikelnummer
120383787
Hersteller Artikelnummer
169702
Hersteller Typ
HUF 50/1100
Hersteller Artikel Nr.:
169702
Länge:
1105 mm
Profilbreite:
22 mm
Profilhöhe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Ausführung:
U-Profil
Tragfähigkeit:
2 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Gewicht:
1.72942 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.730 kg


