NIEDAX - Hängestiel U-Profil 50x22mm Länge=1200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 169801
Länge - 1205 mm
Profilbreite - 22 mm
Profilhöhe - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339169801
Sonepar Artikelnummer
120383788
Hersteller Artikelnummer
169801
Hersteller Typ
HUF 50/1200
Hersteller Artikel Nr.:
169801
Länge:
1205 mm
Profilbreite:
22 mm
Profilhöhe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Ausführung:
U-Profil
Tragfähigkeit:
2 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Gewicht:
1.86736 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.870 kg


