NIEDAX - Hängestiel U-Profil 50x22mm Länge=200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 168705
Länge - 201 mm
Profilbreite - 22 mm
Profilhöhe - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4013339168705
Sonepar Artikelnummer
120383789
Hersteller Artikelnummer
168705
Hersteller Typ
HUF 50/200
Hersteller Artikel Nr.:
168705
Länge:
201 mm
Profilbreite:
22 mm
Profilhöhe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Ausführung:
U-Profil
Tragfähigkeit:
2 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Gewicht:
0.4818 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.480 kg


