NIEDAX - Hängestiel U-Profil 50x22mm Länge=600 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 169207
Länge - 601 mm
Profilbreite - 22 mm
Profilhöhe - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339169207
Sonepar Artikelnummer
120383794
Hersteller Artikelnummer
169207
Hersteller Typ
HUF 50/600
Hersteller Artikel Nr.:
169207
Länge:
601 mm
Profilbreite:
22 mm
Profilhöhe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Ausführung:
U-Profil
Tragfähigkeit:
2 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Gewicht:
1.03367 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.034 kg


