NIEDAX - Hängestiel, U-Profil, 50x22x200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 727506
Länge - 204 mm
Profilbreite - 50 mm
Profilhöhe - 50 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339727506
Sonepar Artikelnummer
120560966
Hersteller Artikelnummer
727506
Hersteller Typ
HUF 50/200 E5
Hersteller Artikel Nr.:
727506
Länge:
204 mm
Profilbreite:
50 mm
Profilhöhe:
50 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Ausführung:
U-Profil
Tragfähigkeit:
2 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Gewicht:
0.4116 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.412 kg


