NIEDAX - Hängestiel, U-Profil, 50x50x1000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 965960
Länge - 1005 mm
Profilbreite - 50 mm
Profilhöhe - 50 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339965960
Sonepar Artikelnummer
120560910
Hersteller Artikelnummer
965960
Hersteller Typ
HU 5050/1000 E5
Hersteller Artikel Nr.:
965960
Länge:
1005 mm
Profilbreite:
50 mm
Profilhöhe:
50 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Ausführung:
U-Profil
Tragfähigkeit:
4 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Gewicht:
2.6566 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.657 kg


