NIEDAX - Hängestiel, U-Profil, 50x50x1100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 967070
Länge - 1105 mm
Profilbreite - 50 mm
Profilhöhe - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339967070
Sonepar Artikelnummer
120560911
Hersteller Artikelnummer
967070
Hersteller Typ
HU 5050/1100 C1KG
Hersteller Artikel Nr.:
967070
Länge:
1105 mm
Profilbreite:
50 mm
Profilhöhe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt und beschichtet
Farbe:
grau
Ausführung:
U-Profil
Tragfähigkeit:
4 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
RAL-Nummer:
7032
Gewicht:
3.24231 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
3.242 kg


