NIEDAX - Hängestiel, U-Profil, 50x50x800 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 965953
Länge - 805 mm
Profilbreite - 50 mm
Profilhöhe - 50 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339965953
Sonepar Artikelnummer
120560944
Hersteller Artikelnummer
965953
Hersteller Typ
HU 5050/800 E5
Hersteller Artikel Nr.:
965953
Länge:
805 mm
Profilbreite:
50 mm
Profilhöhe:
50 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Ausführung:
U-Profil
Tragfähigkeit:
4 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Gewicht:
2.2075 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.208 kg


