NIEDAX - Hängestiel, U-Profil, 50x50x900 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 092567
Länge - 905 mm
Profilbreite - 50 mm
Profilhöhe - 50 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339092567
Sonepar Artikelnummer
120983923
Hersteller Artikelnummer
092567
Hersteller Typ
HU 5050/900 E5
Hersteller Artikel Nr.:
092567
Länge:
905 mm
Profilbreite:
50 mm
Profilhöhe:
50 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Ausführung:
U-Profil
Tragfähigkeit:
4 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Gewicht:
2.43203 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.433 kg


