NIEDAX - Hängestiel, U-Profil, 60x40x1500 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 891573
Länge - 1506 mm
Profilbreite - 40 mm
Profilhöhe - 60 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339891573
Sonepar Artikelnummer
120400612
Hersteller Artikelnummer
891573
Hersteller Typ
HU 6040/1500
Hersteller Artikel Nr.:
891573
Länge:
1506 mm
Profilbreite:
40 mm
Profilhöhe:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Ausführung:
U-Profil
Tragfähigkeit:
6 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Gewicht:
5.83495 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
5.835 kg


