NIEDAX - Hängestiel, U-Profil, 60x40x1600 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 921904
Länge - 1600 mm
Profilbreite - 60 mm
Profilhöhe - 40 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339921904
Sonepar Artikelnummer
120409790
Hersteller Artikelnummer
921904
Hersteller Typ
HU 6040/1600
Hersteller Artikel Nr.:
921904
Länge:
1600 mm
Profilbreite:
60 mm
Profilhöhe:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ausführung:
U-Profil
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
6.174 kg


