NIEDAX - Hängestiel, U-Profil, 60x40x400 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 891856
Länge - 406 mm
Profilbreite - 40 mm
Profilhöhe - 60 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339891856
Sonepar Artikelnummer
120560957
Hersteller Artikelnummer
891856
Hersteller Typ
HU 6040/400 E3
Hersteller Artikel Nr.:
891856
Länge:
406 mm
Profilbreite:
40 mm
Profilhöhe:
60 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Ausführung:
U-Profil
Tragfähigkeit:
6 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Gewicht:
1.9299 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.930 kg


