NIEDAX - Hängestiel, U-Profil, 60x40x800 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 891528
Länge - 806 mm
Profilbreite - 40 mm
Profilhöhe - 60 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339891528
Sonepar Artikelnummer
120400619
Hersteller Artikelnummer
891528
Hersteller Typ
HU 6040/800
Hersteller Artikel Nr.:
891528
Länge:
806 mm
Profilbreite:
40 mm
Profilhöhe:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Ausführung:
U-Profil
Tragfähigkeit:
6 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Gewicht:
3.46412 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
3.464 kg


