NIEDAX - Hängestiel- und Wandausleger, 77x168 mm, 0,6 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192168
Länge - 168 mm
Breite - 43 mm
Höhe - 77 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339192168
Sonepar Artikelnummer
120983961
Hersteller Artikelnummer
192168
Hersteller Typ
KTAC 150 S
Hersteller Artikel Nr.:
192168
Länge:
168 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
77 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 150 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
600 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.160 kg


