NIEDAX - Hängestiel- und Wandausleger, leicht, 104X210 mm, 0,6 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 904822
Länge - 210 mm
Breite - 40 mm
Höhe - 106 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339904822
Sonepar Artikelnummer
120409932
Hersteller Artikelnummer
904822
Hersteller Typ
KTCL 200
Hersteller Artikel Nr.:
904822
Länge:
210 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
106 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 200 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
600 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.611 kg


