NIEDAX - Hängestiel- und Wandausleger, schwer, 110X130 mm, 5,0 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 917457
Länge - 130 mm
Breite - 28 mm
Höhe - 113 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339917457
Sonepar Artikelnummer
120400624
Hersteller Artikelnummer
917457
Hersteller Typ
KTAS 100
Hersteller Artikel Nr.:
917457
Länge:
130 mm
Breite:
28 mm
Höhe:
113 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 100 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
5000 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.900 kg


