NIEDAX - Hängestiel- und Wandausleger, schwer, 110x230 mm 5,0 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 188406
Länge - 230 mm
Breite - 28 mm
Höhe - 113 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013339188406
Sonepar Artikelnummer
120400625
Hersteller Artikelnummer
188406
Hersteller Typ
KTAS 200
Hersteller Artikel Nr.:
188406
Länge:
230 mm
Breite:
28 mm
Höhe:
113 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 200 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
5000 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.086 kg


