NIEDAX - Hängestiel- und Wandausleger, schwer, 110x330 mm 5,0 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 188505
Länge - 330 mm
Breite - 28 mm
Höhe - 113 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013339188505
Sonepar Artikelnummer
120400626
Hersteller Artikelnummer
188505
Hersteller Typ
KTAS 300
Hersteller Artikel Nr.:
188505
Länge:
330 mm
Breite:
28 mm
Höhe:
113 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 300 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
5000 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.309 kg


