NIEDAX - Hängestiel- und Wandausleger, schwer, 110x430 mm 5,0 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 188604
Länge - 430 mm
Breite - 28 mm
Höhe - 113 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013339188604
Sonepar Artikelnummer
120400627
Hersteller Artikelnummer
188604
Hersteller Typ
KTAS 400
Hersteller Artikel Nr.:
188604
Länge:
430 mm
Breite:
28 mm
Höhe:
113 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 400 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
5000 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.555 kg


