NIEDAX - Hängestiel- und Wandausleger, schwer, 150x730 mm, 5,0 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 188901
Länge - 730 mm
Breite - 28 mm
Höhe - 150 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 700 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339188901
Sonepar Artikelnummer
120409914
Hersteller Artikelnummer
188901
Hersteller Typ
KTAS 700
Hersteller Artikel Nr.:
188901
Länge:
730 mm
Breite:
28 mm
Höhe:
150 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 700 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
5000 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
3.033 kg


