NIEDAX - Hängestiel- und Wandausleger, schwer, 195X1030 mm, 5,0 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 189205
Länge - 1030 mm
Breite - 28 mm
Höhe - 195 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339189205
Sonepar Artikelnummer
120409913
Hersteller Artikelnummer
189205
Hersteller Typ
KTAS 1000
Hersteller Artikel Nr.:
189205
Länge:
1030 mm
Breite:
28 mm
Höhe:
195 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 1000 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
5000 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
4.582 kg


