NIEDAX - Hängestiel- und Wandausleger, schwer, 195x930 mm, 5,0 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 189106
Länge - 930 mm
Breite - 28 mm
Höhe - 195 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 900 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339189106
Sonepar Artikelnummer
120409916
Hersteller Artikelnummer
189106
Hersteller Typ
KTAS 900
Hersteller Artikel Nr.:
189106
Länge:
930 mm
Breite:
28 mm
Höhe:
195 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 900 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
5000 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
4.099 kg


